ねじ切りオイル赤

ねじ切りオイル赤 - アサダねじ切りオイル赤 - アサダねじ切りオイル赤 - アサダ
(2件のレビュー)

低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。
切削性に優れ、きれいなねじが切れます。
冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。

用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34941864856281缶(4L)4
6,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
34941873856331缶(16L)16
17,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34941864
2021-07-08
用途: 旋盤のねじ切り

切削油として買いました。
汎用旋盤のねじ切りにと思って買いましたが、普通に使えます。
重切削の潤滑と冷却にも使ってますが、普通に使えます。

対象商品 : 34941864
2013-06-18
用途: 電線管のねじ切り
株式会社NAKADEN

今回は4リットル缶を購入したのですが
2リットル缶などがあればよかったです。
継ぎ足しで使用してますので。。。
もっと探して調べたらあったのかもですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする