デジタルレーザーメーター

デジタルレーザーメーター BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

距離の測定、面積の測定、体積・容積の測定、連続測定が可能。

仕様自動スイッチオフ/約5分(連続測定時を除く) 付属品キャリングバック、ストラップ、単4アルカリ乾電池×4本 質量(g)180(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 出力1mW以下(クラス2) 電源単4アルカリ乾電池×4本(最高3万回の測定) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×58×32 光源レーザーダイオード 取付ねじ穴サイズ1/4inch[6.35mm](三脚用) 波長(nm)635 測定単位1mm(最小) 測定範囲(m)0.05~40 レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約6[10](周辺気温25℃) 防塵防水性能IP54(電池収納部を除く) 保管温度範囲(℃)-20~+70 測定精度(mm)±1.5(標準測定時) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34942232 DLE40
18,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34942232
2011-07-08
用途:
フロア面積の計算。クリーニング見積を出すのに使用しています。

ボタンを押しレーザー光を発射します。計測したい位置にレーザー光をあて、もう一度ボタンを押すと計測をします。この二段階の操作がいいと思います。以前Black and Decker製デジタル距離計を使用していましたが、発射と計測が同時だったため、正しい測定位置に合わせるのに苦労しましたが、これはそういうことがなく安定して計測できます。面積の計算も一発でできるし、大きさもいいですし、ちょっとずっしりしたところも気に入っています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする