こんなお得な商品も!
小型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥549
税込¥604
(15)
グリーン購入法適合電卓
桁数12
トラスコ品番361-7637
サイズミニナイスサイズタイプ
質量(g)126
電源CR2032×1
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×151.5×33
機能大型表示、傾斜表示、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、税計算、マルチ換算、演算状態、ツインパワー
使用電源太陽電池&CR2032×1個
使用時間約7年
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×151.5×33
エコマーク認定番号06 135 007
内容量1個
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-05-21
- 用途:
- 材料計算などに使用
有限会社小澤製作所 様
計算機のサイズがとても扱いやすく、液晶部分の表示も大変見やすくなっております。キーボードも押しやすく気に入っている商品です。価格も大満足です。
2024-10-09
- 用途:
- 事務全般
個人のお客様
字がくっきり鮮明で見やすい。 キー位置もわかりやすい。
文字板の方向も自在なので使いやすいです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07