2段切替式はんだこて

2段切替式はんだこて goot(太洋電機産業)
(5件のレビュー)

手軽に使えるホビー用。
小型軽量で作業しやすいホビー用はんだこてです。
鉄メッキの長寿命こて先ブラックチップを使用しています。
トリガーを押している間だけ強(60W)で、コネクタや端子のはんだ付けに使用できます。また、標準(30W)で電子部品等のはんだ付けが出来るダブルパワー方式です。
使用後すぐ収納できるキャップ付きです。

全長(mm)175 消費電力(W)トリガーON時/60、平常時/30 トラスコ品番849-8091 質量(g)160 温度(℃)(こて先)トリガーON時/470、平常時/450 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34945601 KYP-70
オープン
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34945601
2024-04-16
用途:
色々各種半田づけ
建設業・工事業

大変調子よいですし立ち上がりも早い、使いやすい形とても便利です。グットのKYP-70は恐らく発売当初からずっと使っていますのでこちらのサイトでの購入ではありませんが、(20年30年以上?)大量生産品のたまたまの不良品だからといって★1つはいかんでしょう。

対象商品:
34945601
2021-07-09
用途:
基盤配線接続

3-4回の使用で通電しなくなり、分解したところ、配線溶け断線しておりました。ヒーター部不良があるのか、部品としてこの部分だけ売られておりました。二度と買いません。

対象商品:
34945601
2021-07-06
用途:
基板配線

数回使用で断線、分解確認したところ、加熱部分での断線あり、残念な品です!!

対象商品:
34945601
2020-03-29
用途:
通常の修理作業
サービス業

使い勝手はよいです。半田付けの他プラスチックの穴明けなどにも使っております。

対象商品:
34945601
2015-04-09
用途:
配線類
株式会社北都メタルアート 様

とても使いやすく良かったです
1本持っていれば 大概の半田付けは
用が足ります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする