通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ

通信機能強化型高機能デジタルトルクメータ - ニデックドライブテクノロジー

化粧・医薬品・飲料・食品などの容器のキャップの開閉力などを計測しデジタルで表示できるデジタルトルクメータ 4本の爪でワークを簡単に固定し計測します。 本体に計測データを保存する事が可能です。 専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)にて計測・保存データをPCに取り込むことが可能 3ピーク計測が可能 電動トルクスタンド(別売)と動作を連動させて使用することが可能

適合
チャック範囲Φ10~Φ190mm、
最大質量5kg(測定物の重心がテーブルの中心にこない場合は5kg以下)
外部出力
オーバーロード出力/コンパレータ出力:オープンコレクタ出力(最大DC30V/5mA)
いずれかに切替
データ出力
USB通信/USB1.1 専用ソフトにて、メモリデータの取込み
プリンタ/RS-232C対応プリンタにて、メモリデータを印字。ボーレート19200bps固定
USBメモリ/USBメモリにメモリデータの転送を行う
メモリー機能
メモリ/開栓ピーク計測を、1ピーク、2ピーク、3ピークより設定
メモリデータ数/開栓1st、2nd、3rdピーク値と閉栓を各1000件メモリに格納
統計処理/平均値、最大値、最小値、標準偏差、バラツキ
付属品USBケーブル、ACアダプタ、USBメモリ、チャックピン(4本)精度±0.5%F.S.外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×227×320計測内容開栓モード、閉栓モード、平均モード時計機能トルクデータに年・月・日・時・分をつけて記録
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書一式付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格トルク(N・m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34951831TNX-0.51台0.58
521,400
499,800
549,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
34951847TNX-21台28
521,400
499,800
549,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
34951856TNX-51台58
521,400
499,800
549,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
34951865TNX-101台1012.5
521,400
499,800
549,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58373684TNX-0.5(メーカー実施校正証明書一式付)1台0.58
571,400
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58373693TNX-2(メーカー実施校正証明書一式付)1台28
571,400
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58373709TNX-5(メーカー実施校正証明書一式付)1台58
571,400
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58373718TNX-10(メーカー実施校正証明書一式付)1台1012.5
571,400
569,800
626,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58373797TNX-0.5(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台0.58
オープン
549,800
604,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58373806TNX-2(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台28
オープン
549,800
604,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58373815TNX-5(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台58
オープン
549,800
604,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58373824TNX-10(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台1012.5
オープン
549,800
604,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50787137TNX-0.5(英語版一般校正証明書付)1セット0.58
オープン
399,800
439,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50787146TNX-10(英語版一般校正証明書付)1セット1012.5
オープン
399,800
439,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50787155TNX-2(英語版一般校正証明書付)1セット28
オープン
399,800
439,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50787164TNX-5(英語版一般校正証明書付)1セット58
オープン
399,800
439,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,200~/税込¥1,320~
沖縄地方数量1につき¥1,200~/税込¥1,320~
離島数量1につき¥1,200~/税込¥1,320~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする