曜日別特売

デジタルフォースゲージ

デジタルフォースゲージ - ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージ - ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージ - ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージ - ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージ - ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージ - ニデックドライブテクノロジー
(1件のレビュー)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ
表示機能のみの普及タイプ
専用キャリングケース付属

寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格容量(N)
測定方式
精度
表示分解能
電源
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37993715FGJN-21台20リアルタイム、ピーク計測±0.3R.C.±20.00N/±2.000kgACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)計測アダプタ(M6)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450
57,200
56,980
62,678(税込)
当日出荷
37993724FGJN-51台50リアルタイム、ピーク計測±0.3R.C.±50.00N/±5.000kgACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)計測アダプタ(M6)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450
57,200
56,980
62,678(税込)
当日出荷
37993733FGJN-201台200リアルタイム、ピーク計測±0.3R.C.±200.0N/±20.00kgACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)計測アダプタ(M6)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450
57,200
56,980
62,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
37993742FGJN-501台500リアルタイム、ピーク計測±0.3R.C.±500.0N/±50.00kgACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)計測アダプタ(M6)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450
57,200
56,980
62,678(税込)
当日出荷
72767644FGJN-20(メーカー実施校正証明書一式付)1セット200リアルタイム、ピーク計測±0.3R.C.±200.0N/±20.00kgACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)計測アダプタ(M6)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450
74,200
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72767879FGJN-2(メーカー実施校正証明書一式付)1セット20リアルタイム、ピーク計測±0.3R.C.±20.00N/±2.000kgACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)計測アダプタ(M6)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450
74,200
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72767888FGJN-5(メーカー実施校正証明書一式付)1セット50リアルタイム、ピーク計測±0.3R.C.±50.00N/±5.000kgACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)計測アダプタ(M6)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450
74,200
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72767906FGJN-50(メーカー実施校正証明書一式付)1セット500リアルタイム、ピーク計測±0.3R.C.±500.0N/±50.00kgACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)計測アダプタ(M6)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450
74,200
73,980
81,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768003FGJN-20(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット200リアルタイム、ピーク計測±0.3R.C.±200.0N/±20.00kgACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)計測アダプタ(M6)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768195FGJN-2(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット20リアルタイム、ピーク計測±0.3R.C.±20.00N/±2.000kgACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)計測アダプタ(M6)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768204FGJN-5(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット50リアルタイム、ピーク計測±0.3R.C.±50.00N/±5.000kgACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)計測アダプタ(M6)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768229FGJN-50(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット500リアルタイム、ピーク計測±0.3R.C.±500.0N/±50.00kgACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)計測アダプタ(M6)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787180FGJN-2(英語版一般校正証明書付)1セット20リアルタイム、ピーク計測±0.3R.C.±20.00N/±2.000kgACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)計測アダプタ(M6)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787189FGJN-20(英語版一般校正証明書付)1セット200リアルタイム、ピーク計測±0.3R.C.±200.0N/±20.00kgACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)計測アダプタ(M6)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787198FGJN-5(英語版一般校正証明書付)1セット50リアルタイム、ピーク計測±0.3R.C.±50.00N/±5.000kgACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)計測アダプタ(M6)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787207FGJN-50(英語版一般校正証明書付)1セット500リアルタイム、ピーク計測±0.3R.C.±500.0N/±50.00kgACアダプタ(AC100~240V)、ニッケル水素電池(連続使用8時間/満充電時、充電時間12時間)計測アダプタ(M6)、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34951497FGN-2B1台20通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)0.01N/0.001kg充電式(専用ニカド電池)とACアダプタ(DC9V/200mA)計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450(電池含む)
43,000
取扱い終了
代替品有
34951506FGN-5B1台50通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)0.01N/0.001kg充電式(専用ニカド電池)とACアダプタ(DC9V/200mA)計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450(電池含む)
43,000
取扱い終了
代替品有
34951515FGN-20B1台200通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)0.1N/0.01kg充電式(専用ニカド電池)とACアダプタ(DC9V/200mA)計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450(電池含む)
43,000
取扱い終了
代替品有
34951524FGN-50B1台500通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)0.1N/0.01kg充電式(専用ニカド電池)とACアダプタ(DC9V/200mA)計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース約450(電池含む)
43,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34951497FGN-2B37993715FGJN-2FGN-2B デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー 37993715デジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34951506FGN-5B37993724FGJN-5FGN-5B デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー 37993724デジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34951515FGN-20B37993733FGJN-20FGN-20B デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー 37993733デジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー1台
56,980
欠品中
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34951524FGN-50B37993742FGJN-50FGN-50B デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジー 37993742デジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37993733
2019-04-01
用途: 設備点検
有限会社北電工業

いろいろ検討した結果これにしました。デジタルだしピークホールド付きでデータ採りもできる。使いやすいですよ!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2が参考にしています
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする