バッテリハイテスタ
鉛蓄電池の劣化診断ツールに新標準。UPSのバッテリ診断に最適なバッテリテスタ登場。
測定レンジ
抵抗:3.100m/31.00m/310.0mΩ/3.100Ω
電圧:±6.000V/60.00V
測定確度
電圧:±6.000V/60.00V
抵抗:±1% rdg. ±8dgt.(3mΩレンジのみ), ±0.8% rdg. ±6dgt.(他)
電圧:±0.08% rdg. ±6dgt.
付属品ピン形リード 9465-10× 1, USBケーブル× 1, アプリケーションソフトウェアCD-R× 1, ストラップ× 1, 携帯用ケース× 1, ゼロアジャストボード× 1, 単3形アルカリ乾電池(LR6)× 8, ヒューズ× 1
質量(g)790
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)× 8, 連続使用時間:約10h
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×121×55
温度測定範囲(℃)-10.0~60.0 確度:±1.0℃
測定周波数範囲(Hz)1kHz ±30Hz
機能測定値ホールド、測定値オートホールド、測定値の保存・読み出し・消去、オートメモリ、メモリ読み出し
サンプルレート(回/s)抵抗, 電圧, 温度を組にして 1
コンパレータ抵抗の第1上限値/第2上限値, および電圧の下限値設定, コンパレータ設定数200個
開放端子電圧5V max.
最大許容入力電圧DC 60V max. ACは入力不可
測定電流150mA(3m/30mΩレンジ), 15mA(300mΩレンジ), 1.5mA(3Ωレンジ)
ブザー音診断結果PASSでブザー, 診断結果FAIL/WARNINGでブザー, OFF
記憶データ数4800個(日時, 抵抗値, 電圧値, 温度, コンパレータしきい値, 診断結果)
内容量1台
電圧:±0.08% rdg. ±6dgt.
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。