曜日別特売

プラグ

プラグ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)プラグ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)プラグ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)プラグ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
(5件のレビュー)

BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。
尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。

結合方式バヨネットロック形状ストレート種類丸型耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴムコンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)結線方法はんだ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34997882BNC-P-58U-Ni-CFRG-55/U、RG-58/U
オープン1,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り2点です
34997907BNC-P-5-Ni-CF5D-2V、5C-2V
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
34997891BNC-P-3-Ni-CF3D-2V、3C-2V
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34997882
2021-12-07
用途: アマチュア無線のアンテナ接続
製造業

ばったもんBNCプラグも散見されるネット通販で、これは本物。
キチンとインピーダンス制御されたプラグで特性も申し分ない。

対象商品 : 34997882
2020-01-19
用途: アマチュア無線の測定コード制作
その他業種

注文し早く届くので 制作に時間がかからない 日本製で?安心

対象商品 : 34997907
2019-09-05
用途: 無線機への移設族
株式会社マリンアクセス

全く問題なく使用できました。今後もし必要になれば同じ商品を注文します。

対象商品 : 34997882
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

初期使用では問題なし。
少数購入、短納期に助かります。

対象商品 : 34997882
2015-06-09
用途: 防犯カメラの電源共用線の延長に利用

期待通りの品物であり、満足
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする