曜日別特売

ライトアングルプラグ/ソケットインサート

ライトアングルプラグ/ソケットインサート - JAE(日本航空電子工業)ライトアングルプラグ/ソケットインサート - JAE(日本航空電子工業)ライトアングルプラグ/ソケットインサート - JAE(日本航空電子工業)ライトアングルプラグ/ソケットインサート - JAE(日本航空電子工業)ライトアングルプラグ/ソケットインサート - JAE(日本航空電子工業)ライトアングルプラグ/ソケットインサート - JAE(日本航空電子工業)

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。

用途
ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。
ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。
種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
極数
コンタクト形状
配列番号
材質/仕上
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34971806N/MS3108B10SL-3S10SL3メス10SL-3(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
46以下
オープン
759
835(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971815N/MS3108B12S-3P12S2オス12S-3(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
50.8以下
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
34971824N/MS3108B12S-3S12S2メス12S-3(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
50.8以下
オープン
999
1,099(税込)
66日以内出荷
返品不可
34971842N/MS3108B14S-2S14S4メス14S-2(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
54以下
オープン
1,298
1,428(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971851N/MS3108B14S-6P14S6オス14S-6(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(インシュレータ)合成樹脂、(コンタクト)銅合金/銀メッキ、(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ54以下
オープン
1,198
1,318(税込)
92日以内出荷
返品不可
34971876N/MS3108B14S-7P14S3オス14S-7(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
54以下
オープン
1,198
1,318(税込)
62日以内出荷
返品不可
34971885N/MS3108B14S-7S14S3メス14S-7(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
54以下
オープン
1,298
1,428(税込)
62日以内出荷
返品不可
34971903N/MS3108B16S-1S16S7メス16S-1(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
60.3以下
オープン
1,398
1,538(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971921N/MS3108B16-10S163メス16-10(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
65.1以下
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
34971937N/MS3108B18-1P1810オス18-1(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
68.3以下
オープン
1,598
1,758(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971946N/MS3108B18-1S1810メス18-1(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
68.3以下
オープン
1,698
1,868(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971955N/MS3108B18-10P184オス18-10(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
68.3以下
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
34971973N/MS3108B18-11P185オス18-11(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
68.3以下
オープン
1,598
1,758(税込)
32日以内出荷
返品不可
34971991N/MS3108B20-4P204オス20-4(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
77以下
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
34972016N/MS3108B20-15P207オス20-15(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
77以下
オープン
1,698
1,868(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972025N/MS3108B20-15S207メス20-15(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
77以下
オープン
1,898
2,088(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972034N/MS3108B20-16P209オス20-16(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
77以下
オープン
1,798
1,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972043N/MS3108B20-16S209メス20-16(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
77以下
オープン
1,998
2,198(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972061N/MS3108B20-27S2014メス20-27(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
77以下
オープン
1,998
2,198(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972077N/MS3108B20-29P2017オス20-29(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
77以下
オープン
1,498
1,648(税込)
62日以内出荷
返品不可
34972095N/MS3108B22-2P223オス22-2(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
77以下
オープン
1,998
2,198(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972104N/MS3108B22-2S223メス22-2(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
77以下
オープン
2,298
2,528(税込)
92日以内出荷
返品不可
34972113N/MS3108B22-14P2219オス22-14(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
77以下
オープン
1,498
1,648(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972131N/MS3108B22-19P2214オス22-19(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
77以下
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
34972147N/MS3108B22-19S2214メス22-19(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
77以下
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
34972156N/MS3108B22-22P224オス22-22(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
77以下
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
34972165N/MS3108B22-22S224メス22-22(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
77以下
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
34972174N/MS3108B22-23P228オス22-23(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
77以下
オープン
1,598
1,758(税込)
45日以内出荷
返品不可
34972183N/MS3108B22-23S228メス22-23(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
77以下
オープン
1,598
1,758(税込)
62日以内出荷
返品不可
34972192N/MS3108B24-7P2416オス24-7(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
86.5以下
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
34972201N/MS3108B24-7S2416メス24-7(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
86.5以下
オープン
2,698
2,968(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972217N/MS3108B24-10P247オス24-10(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
86.5以下
オープン
1,998
2,198(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972226N/MS3108B24-10S247メス24-10(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
86.5以下
オープン
2,598
2,858(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972235N/MS3108B24-11P249オス24-11(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
86.5以下
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
34972287N/MS3108B24-28S2424メス24-28(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
86.5以下
オープン
1,898
2,088(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972296N/MS3108B28-6P283オス28-6(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
86.5以下
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
34972314N/MS3108B28-11P2822オス28-11(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
86.5以下
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
34972323N/MS3108B28-11S2822メス28-11(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
86.5以下
オープン
3,698
4,068(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972332N/MS3108B28-12P2826オス28-12(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
86.5以下
オープン
2,998
3,298(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972341N/MS3108B28-12S2826メス28-12(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
86.5以下
オープン
3,398
3,738(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972357N/MS3108B28-20P2814オス28-20(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
86.5以下
オープン
2,698
2,968(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972366N/MS3108B28-20S2814メス28-20(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
86.5以下
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
34972375N/MS3108B28-21P2837オス28-21(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
86.5以下
オープン
3,198
3,518(税込)
92日以内出荷
返品不可
34972384N/MS3108B28-21S2837メス28-21(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
86.5以下
オープン
3,698
4,068(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972393N/MS3108B32-7P3235オス32-7(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
95.2以下
オープン
3,598
3,958(税込)
117日以内出荷
返品不可
34972402N/MS3108B32-7S3235メス32-7(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
95.2以下
オープン
3,998
4,398(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972427N/MS3108B32-17S324メス32-17(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
95.2以下
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
34972436N/MS3108B36-5P364オス36-5(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
100以下
オープン
6,398
7,038(税込)
93日以内出荷
返品不可
34972445N/MS3108B36-5S364メス36-5(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
100以下
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
34972454N/MS3108B36-10P3648オス36-10(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ
(インシュレータ)合成樹脂
(コンタクト)銅合金/銀メッキ
(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
100以下
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする