薄型パンタグラフフルキーボード

薄型パンタグラフフルキーボード エレコム

ノートパソコンのキーボードと同じ「パンタグラフ方式」を採用しています。専用キーを押すだけで実行できる11種類の「ファクションキー」を装備しています。打鍵しやすい19mmのキーピッチを採用しています。日本語配列は103キー配列を採用しています。

質量(g)470 電源USBバスパワー ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows 7/Vista(SP1を含む)/XP(SP2~SP3)Windowsパソコン(対応は日本語版OS に限る) キー配列日本語103キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375.5×115.7×14.4※スタンド含まず キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.5 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34981073 TK-FCP004BK ブラック
4,800
 
 
取扱い終了
34981082 TK-FCP004SV シルバー
4,800
 
 
取扱い終了
34981091 TK-FCP004WH ホワイト
4,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする