DVDレンズクリーナー(湿式)

DVDレンズクリーナー(湿式) - エレコム
(1件のレビュー)

データ密度の高いDVDに高精度クリーニング! DVD用レンズクリーナー

用途ディスク認識エラーの解消に成分クリーニングリキッド10cc、精製水、ステアリル トリメチル、アンモニウム、クロライド、サリチル酸ナトリウム質量(g)135タイプ湿式タイプ対応OSWindows 7/Vista/XP/2000/Me/98・Mac OS8以降対応機種DVDドライブ(DVD-ROM・±R/RW・-RAM)、Blu-ray Discドライブ、DVDプレーヤー・DVDレコーダー、Blu-ray Discプレーヤー/レコーダー、車載用DVDプレーヤー、DVDカーナビ、「PlayStation2」・「PlayStation3」、Xbox・Xbox360本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×1内容量1個
注意
※CD・DVD用とBlu-ray用で別々のピックアップレンズを持つプレーヤー/レコーダーでは、Blu-ray用のレンズはクリーニングできません。
※DVDレンズクリーナーは、DVD Videoとして認識されます。DVD Videoが再生できない環境には使用できません。
※Xboxで使用する場合は「DVDビデオ再生キット」が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35026363CK-DVD9
1,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35026363CK-DVD965710226CK-CDDVD3CK-DVD9 DVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 再生できない機器用 湿式 読込回復 ほこり クリーニング エラー予防 エレコム 65710226DVDレンズクリーナー CD プレイヤー ドライブ 再生できない機器用 湿式 読込回復 ほこり クリーニング エラー予防エレコム1個
1,898
税込2,088

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35026363
2016-08-29
用途: カーナビの地図DVDドライブで使いました。
その他業種

地図DVDでは有りませんとメッセージが出ましたが数回繰り返しました。地図の読み取りは出来ていますがクリニング効果までは分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする