カッティングペースト

カッティングペースト - マーベルカッティングペースト - マーベル
(16件のレビュー)

少量塗るだけで、切れ味抜群!
抜群の切れ味 耐久性を発揮
カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。

用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35051457MCP-100
900
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-29
用途: ドリル
建設業・工事業

グリスなので流れないで留まってくれるので
何度も油を挿す必要がないので使いやすい。

対象商品 : 35051457
2025-08-13
用途: ドリル

周囲の汚れも少なく使いやすい 切れ味も充分と感じる
できればぶら下げておける穴が容器にあるといい

2025-05-21
用途: ドリル・タップ等の金属切削作業
その他業種

刃先摩耗防止、切削性向上のため購入。
付属ノズルで必要量を直接塗布でき、ペースト状で余計なところに流れないのでとても使いやすく切れ味も申し分ない。

対象商品 : 35051457
2024-05-25
用途: ドリル使用時に使っています。
サービス業

ドリルやタップ使用時には必需品です。
刃も傷まず仕事が早くなります。

対象商品 : 35051457
2023-03-07
用途: ステンレスの切削
その他業種

ブルーグリーンの色をしています。
切りくずのまとまりが良いです。
なかなか優れモノのように思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35051457
2022-10-02
用途: 薄刃ノコによる軽金属のカッティング

何も付けないで使っていたときは、刃の消耗が早く、1回の切断当たりのノコ引き回数も多く要した。本品使用でかなり効率向上。切れ味が悪くなった刃にカッティングペーストをごく少量付けて切ってみると、不思議と切削性能が向上した。切断までのノコ引き回数が半減、キツネにつままれたよう。

対象商品 : 35051457
2021-09-04
用途: 電気工事、鉄製BOXの穴開け等

金属加工には必需品!ステンレス加工もいける。
キリでの穴開け・ホルソーでの加工・鉄管切断で
使用時と未使用時では、切れ味が別格です。
道具の焼き付けを防ぐためにも、付けることをおすすめします。
【デメリット】
夏の暑い日に、工具や部材と一緒に放り込んでおくと、運が悪いとベタベタに・・・きちんとしまいましょう。

対象商品 : 35051457
2021-07-13
用途: 金属製屋外収納箱へのホールソー加工
建設業・工事業

若干の匂いはありますが切断面が綺麗に仕上がります。以前は切創油無しで穴あけ作業を行っておりましたが、作業性も格段に向上します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
1が参考にしています
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする