ゴールドリフター(油圧・足踏式)

ゴールドリフター(油圧・足踏式) - 東正車輛
(4件のレビュー)
種別GLH型スタンダード内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大積載荷重(kg)
車輪
ペダル回数
全長LL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40194847GLH-15030150Φ100ゴム22950
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
40194856GLH-25045250Φ100ゴム361020
80,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
40194865GLH-500M80500Φ150ゴム421130
123,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
40194874GLH-500L100500Φ150ゴム661430
173,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
01065855GLH-120HF19120Φ100ゴム12780
57,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
35057556GLHN-12019120Φ100ゴム8750
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35057565GLHN-15028150Φ100ゴム18930
66,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35057574GLHN-25045250Φ100ゴム211010
80,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35057583GLHN-500M75500Φ150ゴム441110
123,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35057592GLHN-500L95500Φ150ゴム631410
173,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40194831GLH-12019120Φ100ゴム12765
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40194847GLH-15019837966GLH-150GLH-150 ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛 19837966ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード東正車輛1台
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40194856GLH-25019837975GLH-250GLH-250 ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛 19837975ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード東正車輛1台
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40194865GLH-500M19837984GLH-500MGLH-500M ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛 19837984ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード東正車輛1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40194874GLH-500L19837993GLH-500LGLH-500L ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛 19837993ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード東正車輛1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01065855GLH-120HF19837948GLH-120HFGLH-120HF ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル 東正車輛 19837948ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル東正車輛1台
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-30
用途: 米の運搬
その他業種

脱穀機から出てきた玄米を計量計で図った後、まとめて5袋をゴールドリフターにのせて軽トラックに運んでいます 5袋といえば150キログラムでも軽々と動いてくれます 上げて軽トラックと同じ高さにして移動するだけで載せられますので重宝しております

対象商品 : 40194856
2017-04-10
用途: 機械設置時

機械を設置する際の位置決めに使用する目的で入手致しました。格安ブランドと迷いましたが、新規機械の設置にリフトのトラブルで新規機械が破損するリスクや継続使用の際のメンテナンス性を重視し当該リフトにしました。作りも丁重で、勿論、作動に問題なく文句のつけようがありません。何か悪い所を書くとすれば、シール類の位置がズレて貼ってありました。
やはり、機械整備に携わっている人間としては、この様な取るに足らない問題でも、ビシッとしていると、メイドジャパンに自信が持てます。

対象商品 : 40194856
2017-07-07
用途: エンジン脱着
株式会社工業計器製作所

車のエンジン脱着用に買いました。下抜きできる車ならこれは最高です。強いて言うならば、前輪が固定式のキャスターですが4輪自在キャスターだと微妙な位置決めもしやすくさらに使いやすいです。(改造して使ってます)

1が参考にしています
対象商品 : 40194847
2015-12-03
用途: 金属 プレス
製造業

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする