曜日別特売
GLH-150 ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛 40194847

GLH-150 ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛 40194847
GLH-150 ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛 40194847
GLH-150 ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛 40194847

ゴールドリフター(油圧・足踏式)

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード40194847品番GLH-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,600
モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
油圧シリンダー。
ブレーキ付キャスター。
フットペダル式。
過負荷防止装置付。
急降下バルブ付。
質量(kg)30最大積載荷重(kg)150車輪Φ100ゴムペダル回数22全長LL(mm)950種別GLH型スタンダードストロークST(mm)485テーブル高さH~H1(mm)235~720テーブル寸法(W×L)(mm)400×720

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40194847GLH-15019837966GLH-150GLH-150 ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛 19837966ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード東正車輛1台
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-30
用途: 米の運搬
その他業種

脱穀機から出てきた玄米を計量計で図った後、まとめて5袋をゴールドリフターにのせて軽トラックに運んでいます 5袋といえば150キログラムでも軽々と動いてくれます 上げて軽トラックと同じ高さにして移動するだけで載せられますので重宝しております

対象商品 : 40194856
2017-04-10
用途: 機械設置時

機械を設置する際の位置決めに使用する目的で入手致しました。格安ブランドと迷いましたが、新規機械の設置にリフトのトラブルで新規機械が破損するリスクや継続使用の際のメンテナンス性を重視し当該リフトにしました。作りも丁重で、勿論、作動に問題なく文句のつけようがありません。何か悪い所を書くとすれば、シール類の位置がズレて貼ってありました。
やはり、機械整備に携わっている人間としては、この様な取るに足らない問題でも、ビシッとしていると、メイドジャパンに自信が持てます。

対象商品 : 40194856
2017-07-07
用途: エンジン脱着
株式会社工業計器製作所

車のエンジン脱着用に買いました。下抜きできる車ならこれは最高です。強いて言うならば、前輪が固定式のキャスターですが4輪自在キャスターだと微妙な位置決めもしやすくさらに使いやすいです。(改造して使ってます)

1が参考にしています
対象商品 : 40194847
2015-12-03
用途: 金属 プレス
製造業

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする