レベルカート
作業物を取りやすい高さで保つ自動高さ調整。レベルカートは、バネの力により荷物の量に合わせて荷台が上下します。荷物を積むと下がり、取り出すと上がることで、作業物を手元に近い高さで扱いやすくなります。トレー、部品、備品、軽量ワークなどを扱う繰り返し作業に適しています。
軽量ワークに対応する荷重設定。荷重設定は35kg・50kg・65kg・75kgの4段階。従来のレベラーでは反応しにくかった軽い荷物にも対応し、現場で扱うワークに合わせて設定できます。
自重38kgの軽量設計。従来のスライドレベラーよりも軽量化し、現場での移動や位置調整がしやすくなりました。
4輪自在キャスターを採用しているため、狭い通路や限られた作業スペースでもスムーズに移動できます。後輪2輪にはストッパーを備え、作業時の安定性にも配慮しています。
ホテル・空港・商業空間にもなじむブラックデザイン。工場・倉庫だけでなく、ホテル、空港、商業施設、レストランのバックヤードなど、人目に触れる場所にもなじみやすいデザインです。
- 用途
- 想定利用シーン:ホテル、レストラン、宴会場でのトレーや備品の取り出し・空港や商業施設でのバックヤード作業・工場での部品供給や軽量ワークの取り出し・倉庫でのピッキング、仕分け、梱包作業・座り作業での部材供給・繰り返しの積み下ろし、受け渡し作業
- 材質
- スチール(本体)/樹脂(テーブル)
- ストローク(mm)
- 540
- 寸法(mm)
- 高さ1160/幅580/奥行705
- テーブル高さ(mm)
- 最高800
- テーブル寸法(mm)
- 450×600
- 最大積載荷重(kg)
- 75
- 車輪
- 100Φ 4輪自在車(後輪2輪ストッパー付き)
- 荷重(kg)
- 35/50/65/75(設定点)
- 自重(kg)
- 38
- 内容量
- 1台
注意
※バネの特性上、使用するうちに力が弱くなっていくことがあります。※本製品はスプリング構造のため、荷重の大きさや位置により、ストローク量が異なります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
運搬機器 の新着商品
カテゴリ


































