横受

横受 - ACE(エース)横受 - ACE(エース)横受 - ACE(エース)横受 - ACE(エース)横受 - ACE(エース)横受 - ACE(エース)横受 - ACE(エース)横受 - ACE(エース)
(37件のレビュー)
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品スチール十字穴付皿木ネジ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35063682221-44131.710.325.519.512912.53222.85.2横受(直止)
140
119
131(税込)
当日出荷
35063691221-45131.710.325.519.5129-2.53222.85.2横受(直通)
140
119
131(税込)
当日出荷
35063664221-44237.513.3322416.510.51.5332435.4横受(直止)
200
179
197(税込)
当日出荷
35063673221-45237.513.3322416.510.5-332435.4横受(直通)
200
179
197(税込)
当日出荷
35063646221-4434416.3382820121.533.527.536横受(直止)
240
219
241(税込)
当日出荷
35063655221-4534416.338282012-33.527.536横受(直通)
240
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
35063621221-4444519.54836.523121.553.5293.86横受(直止)
260
259
285(税込)
当日出荷
35063637221-4544519.54836.52312-53.5293.86横受(直通)
260
259
285(税込)
当日出荷
35063603221-44549.525.556.54229151.55.54353.86横受(直止)
340
339
373(税込)
当日出荷
35063612221-45549.525.556.5422915-5.54353.86横受(直通)
340
339
373(税込)
当日出荷
35063585221-4405532.36950.536.525274384.57.5横受(直止)
600
599
659(税込)
当日出荷
35063594221-4505532.36950.536.525-74384.57.5横受(直通)
600
579
637(税込)
当日出荷
35063567221-4465532.36950.53725274384.57.5横受(直止)
640
639
703(税込)
当日出荷
35063576221-4565532.36950.53725-74384.57.5横受(直通)
640
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: タオル&バスタオル掛けに
サービス業

この横受けはタオル・バスタオル掛けのステンパイプと一緒に購入した商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 35063603
2025-03-20
用途: 室内収納
有限会社ライディングスポット内製造業

製品もきれいで取り付けビスも同梱されていてよかったです

対象商品 : 35063594
2023-09-21
用途: 共同住宅のステンパイプ

大工からの指定です。
取付がしやすいとのことです。
長い間使用しています。

対象商品 : 35063594
2023-04-25
用途: クローゼットのハンガーパイプ
その他業種

これまで使っていたものよりも、直径のサイズはちょっと大きめなのですが、全体の長さが同じだったので、私もΦ32で正解でした。ハンガーパイプもたわまなくなり、落ち着きました。ありがとうございました‥☆。

対象商品 : 35063603
2022-04-14
用途: クローゼット 横受け破損・・回復した!

交換にあたり 同サイズ縦横 穴位置同じものはなかったので やや心配。
早く到着。早速 交換
ビスが元のものより 細い
穴入が ややずれる。。。
旧ビスは元の位置へ
同梱ビスは新規の穴として。クローゼットのバー 回復!ありがとう

1が参考にしています
対象商品 : 35063621
2021-05-12
用途: 車のテールゲートに物干し
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス鋼Φ20とのクリアランスが絶妙でピッタリの相性。
剛性も高く、値段以上の買い物と感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 35063576
2021-02-03
用途: 階段での垂直補助棒の固定
教育・研究機関

通常の金具は、ビス2本で固定するタイプで、180cm長の垂直補助棒はやわく無理。そこで下板を張り、4本で固定するこの治具2個と、下部固定治具を使って、補助棒を取り付けた。頑丈に出来上り満足。

対象商品 : 35063621
2022-01-23
用途: ハンガー掛け

モノタロウさんのステンレスパイプと同時に購入して、接続しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする