オフィスシュレッダー
安心・安全設計のクロスカットタイプシュレッダー(静音タイプ)です。細断速度4.0m/分の高速処理。一度に12枚を細断可能。CD・DVD・カードも細断できます(分別トレイ付き)。
安全装置
ダストボックススイッチ
サーマルプロテクター
過電流保護オートストップ回路
緊急停止スイッチ
細断収容数の目安(枚)
サーマルプロテクター
過電流保護オートストップ回路
緊急停止スイッチ
(A4用紙)12
(CD/DVD・カード)1
仕様キャスター付
トラスコ品番355-2365
質量(kg)17.0
色ホワイト/グレー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×380×604
電源AC100V(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)300/300
定格時間(分)約20
ダストボックス容量(L)約30
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約4.0/4.6
細断寸法(mm)3.9×30(クロスカット)
投入口幅(mm)218
最大投入幅218mm
内容量1台
(CD/DVD・カード)1