オリオン ドライポンプ
安心設計・低運転音・長寿命を実現。
環境対応次世代ポンプ。
用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。
質量(kg)15.5
電源(V)単相:100/200(50/60Hz)
使用モーター(kW)0.2
排気量(L/min)135:50Hz、155:60Hz(理論値)
電圧許容範囲(一時的)±10%以内、(連続)±5%以内
常用真空度(kPa)60(推奨)、75(最高)
常用排気圧力(kPa)60(推奨)、70(最高)
配管接続口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃ 湿度65±20%(常温)
到達真空度(kPa以上)78
流量(L/min)75~155(60Hz)
仕様バキューム
内容量1台