軟鋼~551MPa級鋼用溶接棒

軟鋼~551MPa級鋼用溶接棒 - 神戸製鋼
棒長(mm)550JIS規格Z3211 E4340 (旧Z3211 D4340)AWS規格A5.1 E7024該当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20kg)
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35105025Z-43F4【ACまたはDC棒+、-】
(水平/下向/すみ肉)140~190
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35105034Z-43F5【ACまたはDC棒+、-】
(水平/下向/すみ肉)200~250
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
35105043Z-43F6【ACまたはDC棒+、-】
(水平/下向/すみ肉)250~300
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
35105052Z-43F7【ACまたはDC棒+、-】
(水平/下向/すみ肉)300~350
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする