軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 - 神戸製鋼
JIS規格Z3211 E5516-G (旧Z3212 D5316)AWS規格A5.1 E7016内容量1箱(20kg)
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35105165LB-572.6【ACまたはDC棒+】
(下向)50~85
(立向/上向)50~80
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
35105174LB-573.2【ACまたはDC棒+】
(下向)90~130
(立向/上向)80~115
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
35105183LB-574【ACまたはDC棒+】
(下向)130~180
(立向/上向)110~170
オープン
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
35105192LB-575【ACまたはDC棒+】
(下向)180~250
(立向/上向)150~200
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
35105201LB-576【ACまたはDC棒+】
(下向)250~310
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする