スッキリパネル コンパクト21

スッキリパネル コンパクト21 Panasonic(パナソニック)

スタンダード住宅分電盤
リミッタースペースなし
ドアなし

縦(mm)325 深さ(mm)75 仕様単3、主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカ(ELB) 材質プラスチック 取付露出・半埋込両用 ブレーカ実装数2P2E 分岐/2 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
主幹容量(A)
回路スペース
アース端子実装数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35090684 BQW85122 382 12 50 2 8
29,900
 
 
取扱い終了

返品不可
35090693 BQW85142 382 14 50 2 8
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35090702 BQW86122 382 12 60 2 8
29,900
 
 
取扱い終了

返品不可
35090711 BQW86142 382 14 60 2 8
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35090727 BQW86162 416 16 60 2 12
34,400
 
 
取扱い終了

返品不可
35090745 BQW87162 416 16 75 2 12
40,400
 
 
取扱い終了

返品不可
35090736 BQW87142 382 14 75 2 8
38,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35090754 BQW87204 450 20 75 4 12
44,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35090684 BQW85122 44036284 BQW85122 画像準備中 スッキリ21 50A AL無 Panasonic(パナソニック) 1面 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました。
35090693 BQW85142 44036309 BQW85142 画像準備中 スッキリ21 50A AL無 Panasonic(パナソニック) 1面 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました。
35090702 BQW86122 44036424 BQW86122 BQW86122 スッキリ21 60A AL無 Panasonic(パナソニック) 44036424 スッキリ21 60A AL無 Panasonic(パナソニック) 1面 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました。
35090711 BQW86142 44036449 BQW86142 画像準備中 スッキリ21 60A AL無 Panasonic(パナソニック) 1面 44,980 税込49,478 注文コードが変更になりました。
35090727 BQW86162 44036476 BQW86162 BQW86162 スッキリ21 60A AL無 Panasonic(パナソニック) 44036476 スッキリ21 60A AL無 Panasonic(パナソニック) 1面 45,980 税込50,578 注文コードが変更になりました。
35090745 BQW87162 44036616 BQW87162 画像準備中 スッキリ21 75A AL無 Panasonic(パナソニック) 1面 55,980 税込61,578 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする