曜日別特売

硬化肉盛用溶接棒

硬化肉盛用溶接棒 - 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒 - 神戸製鋼

極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。

用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色JIS規格Z3251 DF3C-700-B
注意
※割れ易く多層肉盛は困難です。
溶接のままで機械加工は困難です。剥離防止には600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。
全7種類を絞り込む
棒径(Φmm)
棒長(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
単重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35111456HF-800K1箱(20kg)3.2350(下向き)90~13035/本
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
35111465HF-800K1箱(20kg)4400(下向き)130~18062/本
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
35111474HF-800K1箱(20kg)5400(下向き)190~24099/本
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
62975937HF-800K1箱(5kg)3.2350(下向き)90~13035/本
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
62975946HF-800K1箱(5kg)4400(下向き)130~18062/本
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
62975955HF-800K1箱(5kg)5400(下向き)190~24099/本
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
35111483HF-800K1箱(20kg)6450(下向き)220~300157/本
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする