充電ドリルドライバー(本体のみ)
パワフルドリル!モーター保護機能を新搭載。
低速(28N・m)高速(10N・m)ともに締付トルクはパワフル。穴あけ、ネジ締め作業がスピーディ。
木工貫通穴あけがラクラク。(Hightモード)。
大口径ホールソーでもパワフルに穴あけ。(Lowモード)
雨・ほこりにタフな「IP56」
サポート機能も充実。(LEDライト、引っ掛けフック)新設計ケースはコンパクトながら、工具本体にカラビナ対応フック(別売)を取付けたままでも収納OK。雨や水が入りにくい構造です。
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で)
(Highモード)ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約19穴
(Lowモード)ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約16穴
(Highモード)木工・米松(Φ18×120mm)約75穴
(Lowモード)木工・米松(Φ30×40mm)約120穴
ねじ締め能力
(Highモード)ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約19穴
(Lowモード)ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約16穴
(Highモード)木工・米松(Φ18×120mm)約75穴
(Lowモード)木工・米松(Φ30×40mm)約120穴
(目安・フル充電で)
(Highモード)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約930本
(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約590本
質量(kg)1.75(電池パック装着時)
バッテリーリチウムイオン(EZ9L44)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)193×232×60(バッテリー装着時)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ(18段切替)
内容量1台
(Highモード)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約930本
(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約590本
注意
※本体のみで充電池、充電器は別売です。
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35117327 | EZ7441X-B | 70186963 | EZ1DD1X-B |
|
EXENA 充電ドリルドライバー | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥37,980 税込¥41,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 35117311
2016-03-03
- 用途:
- 電気工事
有限会社橘電工 様
(建設業・工事業)
以前から使用していましたが盗難に遭い購入しました 単にパナソニックのファンです 故障時パーツ表お請求し注文したりしています。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 35117311
2015-03-09
- 用途:
- サッシ組み立てなど
株式会社中野ガラス建材 様
本体の購入理由は、内部のカーボンの減りが原因でしたが、バッテリーを生かす為に本体のみ購入
セットでの購入は厳しいので本体だけの交換は良い選択でした。
- 対象商品:
- 35117327
2013-09-01
- 用途:
- 電気工事での各種穴あけ加工
一つ前の型を以前使用していたのですがチャックまわりが以前より使いやすいです。スムーズにドリル先の交換ができます。
1人が参考にしています