乾湿両用ステンレス製掃除機
作業場、職場での集塵作業に最適です。タンク部分がステンレス製なので粉塵がつきにくい。
カートリッジペーパーフィルター標準装備。粒子の細かい粉塵の吸引にも対応(ペーパーフィルター使用時は液体厳禁)。
集塵袋の取り付けが出来るため、タンクや手を汚すことなく作業が出来ます。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収納出来るため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸い込まれにくい。
中継パイプは1本345mmを3本セットしています。つないで任意の長さで使用可能。
排気が気にならない後方排気。
業務用掃除機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35117223 | EVC-200SCL | 70085672 | NO.95-30 |
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 | モノタロウ | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 35117223
- 用途:
- 布団の真空収納、水洗いできない農機具の清掃
吸引力が強いので、家電の掃除機より真空度が強く収納出来る。
石なども吸引できるので納屋の清掃、車の床、玄関の清掃特に扉の溝などはきれいに出来るし、ほこりが立たないので重宝しています。
- 対象商品:
- 35117223
- 用途:
- 現場床のダスト集塵で使用
アタッチメント類を挿して収納できる溝が上下4箇所ずつ(計8箇所)あるので掃除の用途に応じて素早く取替えが便利です。コードに引っかからなければ、本体が軽く付いて来るのもよいです。コードに引っかかっても、取ってが持ちやすく軽々持ち上げられます。紙パックも大きく、ダスト類を吸っても直ぐに目詰まりすることも無いようです。価格以上の商品だと思います。
- 対象商品:
- 35117223
- 用途:
- 車内清掃
本体は小ぶりで軽く、非常に取り回ししやすくてよい。
吸引力も十分で、ホースが2mと長いのも使い勝手がいいです。
- 対象商品:
- 35117223
- 用途:
- 現場の掃除用として。
いま、使い始めたけど、軽くていいけどホースがちょっと安いかんじかな。使って行くと長さの調整ができて良いかも
- 対象商品:
- 35117223
- 用途:
- 工場の床掃除
先端ノズルにゴムのワイパーが付いていて床の粉塵が綺麗に吸い込んでくれる。吸引力も素晴らしく、紙パック式なので中も汚れなくていいですね。排気も綺麗で文句なしです。
- 対象商品:
- 35117223
- 用途:
- 作業場の清掃、集塵機
これ安くて使って効果あり。
なんでも吸い込める感覚で、気持ちよく使える。
普段は、木工機械の集塵機として使用できるし最高です。
時々、スイッチONしても、モーターが起動しないことがあるけど。
おおむね、値段考慮して。大満足。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- フィルターなしで使用できますか?
- 回答:
- フィルターがないとモーター内部にホコリが入り、モーターの故障の原因となりますので、 フィルターなしでは、使用しないでください。
- 対象商品:
- 35117223
- 質問:
- 電源コードは本体にぐるぐる巻くタイプか?コードリールで本体の中に巻き取りできるものかどちらですか?
- 回答:
- コードは本体に収納しないタイプで、本体にぐるぐる巻くなどしていただくタイプとなります。
- 対象商品:
- 35117223
- 質問:
- 作業場のテーパー粉や砂利などを一緒に吸い込んで掃除することは可能ですか?適していますか?
- 回答:
- テーパー粉や砂利などを一緒に吸い込んで掃除することは可能であり、適した商品となります。
- 質問:
- 「おが屑」「竹屑」なども吸いますか?
- 回答:
- 「おが屑」「竹屑」も吸います。 ただし、大きな破片などの場合は、中の袋が破れる恐れがございます。
- 対象商品:
- 35117223