アナログオシロスコープ

アナログオシロスコープ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

高輝度CRT/加速電圧2kVの高輝度CRTを使用しております。高速の掃引でもクリアーな波形観測できます。
ALTトリガ/入力波形のトリガをCH交互に切替えることで、異なる2種類の波形を、安定して同時表示できます。
TV同期/同期セパレータ回路を使用しTV-H信号、TV-H信号を自動トリガできます。
CH1出力/CH1出力BNC端子(50Ω負荷)がリアパネルに装備されています。周波数カウンタ等への接続に使用できます。
CH1をX軸、CH2をY軸としてX-Y表示ができます。位相差、周波数比の測定などに利用できます。

感度
垂直軸:5mV~5V/div、10レンジ1-2-5ステップ
X-Y動作:垂直軸と同じ(X軸/CH1、Y軸/CH2)
Z軸入力:5Vp-p
動作環境
最大高度2000m
【周囲温度】
仕様保証温度範囲/10℃~35℃
最大動作温度範囲/0℃~40℃
相対湿度/85%RH(最大)結露なきこと
汚染度/2
トリガー
CH2反転/反転時の移動量(管面中央にて)
モード/AUTO、NORM、TV-H、TV-V
結合/AC:20~20MHz
感度/20Hz~2MHz:0.5div(ALT:2div、外部:0.2V)
動作モード
CH1/CH1単現象
CH2/CH2単現象
DUAL(CHOP)/2現象(CH1、CH2両CH表示)
ADD/CH1、CH2の加算波形(CH2 NV時は減算)
入力抵抗
約1MΩ//(約25pF)
約47kΩ(Z軸入力)
用途屋内用 付属品電源コード×1本、取扱説明書×1冊、プローブ(×1/×10)×2本 型式CRT/6インチ角型内面目盛付き 質量(kg)約8 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100/115/230 ±10% 消費電力約40VA、35W(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×140×455.8 保存温湿度範囲-10~70、70%RH(最大) デューティー比CAL/48:52以内 確度水平軸/±3% 最大入力電圧300V(DC+ACピーク)、1kHz以下 波形CAL/方形波、正極性 画面サイズCRT/8×10div(有効サイズ) リニアニティ<±0.1div(管面中央にて振幅2divの波形を垂直方向に移動したときの振幅変化量) 周波数帯域(Hz)DC~20(x5MAG:DC~7) チョップ周波数(kHz)約250 位相差≦3℃ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35119025 GOS-620
49,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする