オクタンブースター

オクタンブースター - DAYTONA(デイトナ)

瞬発力アップに。ニトロメタンで瞬発力を一気にチェンジ。低域から高域までパワー&トルクをアップ。フューエルインジェクターや燃焼室の洗浄効果。燃焼効率の向上で炭化水素や一酸化炭素の排出を削減。ニトロメタン配合により燃焼効率が向上。ガソリンタンク内等の防錆効果。20Lのガソリンに1本使用。

用途バイク用内容量1本(118mL)
注意
※エンジンクリーナ63541・FUELラインクリーナー63540と同時に使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3512364563539
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする