曜日別特売

樹脂光沢復活剤

樹脂光沢復活剤 - DAYTONA(デイトナ)樹脂光沢復活剤 - DAYTONA(デイトナ)樹脂光沢復活剤 - DAYTONA(デイトナ)
(62件のレビュー)

デリケートなバイクの外観ケア商品です。

耐熱温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状水溶性内容量1本(50mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6657149696317
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
3512325260653
1,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3512325260653665714969631760653 樹脂光沢復活剤 DAYTONA(デイトナ) 66571496樹脂光沢復活剤DAYTONA(デイトナ)1本(50mL)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 樹脂バンパーの色褪せ復活等
協業組合徳島自動車

マスキングテープを張り丁寧に塗っていくと、白く色褪せしていた部分がみるみるうちに新車時の光沢を取り戻しました。日陰で一日陰干しして日なたで見ましたが大満足な結果でした。持続期間は半年から一年との事ですが耐久性がどれくらいあるのか楽しみです。

2025-02-18
用途: 車の樹脂部分光沢復活
サービス業

深い黒色が復活してくれて満足です。
ただ、細かな部分の塗布がかなり手間。しっかりスポンジで塗り込まないとムラになる。スプレータイプではないので覚悟はしていましたが・・・。
あとは持続性ですが、これはもうちょっと先でないと不明。

対象商品 : 66571496
2025-05-15
用途: バイク整備
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

めっちゃ綺麗になります。GiVIのボックスからバイクの未塗装部分までピカピカになります。

対象商品 : 66571496
2024-02-16
用途: 塗布面の洗浄乾燥をしかっりすれば長持ち

塗布面の洗浄乾燥をしかっりすれば半年以上は光沢を維持してくれます。黒地の未塗装面以外でもオフ車のカウルなど柔軟性がある部分は2000番程度の耐水ペーパーで軽く研いでから塗布すれば半年以上は艶を維持してくれます。

対象商品 : 66571496
2024-04-06
用途: 現場の完了時
三原興業

。安くてとってもつかいやすくて、おすすめです。もう、5年くらい使用しています
これからもよろしくお願いします

対象商品 : 66571496
2023-06-05
用途: 洗車の後
サービス業

半信半疑でしたがかなり結果がありました。艶が出て白くなっていた部分に輝きが出ました。これから経過を見守りたいと思います。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 66571496
2021-03-19
用途: 車の室内ドア、足元のツヤ出しに
自動車・二輪車・自転車関連業

2度目の購入です。前回はフタがきちんとしまらず、保管時に倒れていて全部こぼれてなくなっていました。
ツヤが出るので、落ちない汚れやキズも隠せて、綺麗に見えます。
価格的にもこれからも使用していくと思います。
付属のスポンジが柔らか過ぎて塗りにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 66571496
2021-01-17
用途: 自動車のメンテナンス

自動車のメンテナンス作業に使用しています。普通に使えました。値段も安くて助かります!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする