セメダイン
ネダ組付用接着剤 EM346
水性で安全、弾性に富み、床鳴り防止に効果があります
用途
根太組付用
成分
アクリル樹脂系エマルジョン形(水性系)
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆
規格
JAIA 4VOC基準適合
主なワーク
パーツ
適合用途
低VOC
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35141635
AE-162
1本(1000g)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
12179328
AE-162
1箱(1000g×12本)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください