床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ)

床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ) - セメダイン床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ) - セメダイン床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ) - セメダイン床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ) - セメダイン床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ) - セメダイン床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ) - セメダイン床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ) - セメダイン床材用接着剤 床用EM341(ピールアップタイプ) - セメダイン
(2件のレビュー)

各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。
EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。
イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。
乾くと透明になります。

用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。成分アクリル樹脂系エマルジョン改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量250~350g/m2主なワークパーツ仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。乳白色液体(硬化後:透明)主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)特性ピールアップタイプ、水性、低臭
注意
※ゴムマット・コルクマット・ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム・軟質塩ビには充分に接着しません。
※暖房機構がついている床には接着できません。
※フローリングを貼る用途には適しません。
※開封後の接着剤は、なるべく早く使い切ってください。
※5℃以上の環境でご使用ください。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35141671AE-1371本(600g)600
2,000
1,990
2,189(税込)
当日出荷
12179188AE-1371箱(600g×12本)7200
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35141671
2022-08-08
用途: 床材貼付け用接着剤として
株式会社オーレックス

モノタロウブランドの床材を合板フロア材表面に張り付けるのに使用。
木工用ボンド(酢酸ビニル樹脂水性エマルジョン系)に近い性状だが、粘着性が強く浸透性は弱い。(逆に被着材表面に留まり粘着力を永続的に発揮する。)
水性だがヘラなどの用具洗浄・はみ出しの拭き上げには、中性洗剤の併用やMEKなどの有機溶剤による拭取りが有効。
エマルジョンが乾燥し始めて透明化が進行すると、耐水性が増すので水では落ちにくい。
乾燥には若干時間がかかるが、櫛目ゴテの筋が透明化し始めるのは約10分。白濁部が残る状態でないと貼付け時の空気の抜けが良くない。
コテ筋の向きと空気の逃げ道を配慮して施工すると良いです。
乾燥し透明化が進行すると流動性は無くなるので、不連続な塗布なるべくは避けるようにすれば仕上がりがキレイです。
夏場なら塗布から30分で貼付け可能。

対象商品 : 35141671
2020-04-28
用途: 床のメンテナンス

床のシートが接着が取れて膨れた為、メンテナンスをしました。
接着力もあるしチューブ式で使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする