京セラ
ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途
内径・奥端面加工
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
100
内容量
1本
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35145564
S10H-SCLCL03-05AE
左
4
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145573
S10H-SCLCL03-06AE
左
4
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
35145582
S10H-SCLCL04-07AE
左
4.8
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
35145591
S10H-SCLCL04-08AE
左
4.8
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
35145607
S10H-SCLCR03-05AE
右
4
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145616
S10H-SCLCR03-06AE
右
4
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145625
S10H-SCLCR04-07AE
右
4.8
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145634
S10H-SCLCR04-08AE
右
4.8
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146955
S10H-SCLCL03-05AE
左
4
¥
16,200
取扱い終了
35146964
S10H-SCLCL03-06AE
左
4
¥
16,200
取扱い終了
35146973
S10H-SCLCL04-07AE
左
4.8
¥
16,200
取扱い終了
35146982
S10H-SCLCL04-08AE
左
4.8
¥
16,200
取扱い終了
35146991
S10H-SCLCR03-05AE
右
4
¥
16,200
取扱い終了
35147007
S10H-SCLCR03-06AE
右
4
¥
16,200
取扱い終了
35147016
S10H-SCLCR04-07AE
右
4.8
¥
16,200
取扱い終了
35147025
S10H-SCLCR04-08AE
右
4.8
¥
16,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください