ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型

ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLC型 - 京セラ

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。

用途内径・奥端面加工適合チップひし形80°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク内容量1本
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全24種類を絞り込む
シャンク径d(Φmm)
勝手
24種類すべて表示中
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35145887S08X-SCLCL06-10A108571201620178特殊
16,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
35145896S08X-SCLCR06-10A108571201620178特殊
15,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
35145905S10L-SCLCL06-12A12106914020252110140
17,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
35145914S10L-SCLCR06-12A12106914020252110140
16,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145923S12M-SCLCL06-14A141271115024302512150
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
35145932S12M-SCLCR06-14A141271115024302512150
16,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145941S16Q-SCLCL09-18A181691518030343116180
18,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145957S16Q-SCLCR09-18A181691518030343116180
18,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145966S20R-SCLCL09-22A2220111920036493720200
21,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
35145975S20R-SCLCR09-22A2220111920036493720200
20,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145984S25S-SCLCL09-27A272513.52425046554625250
24,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
35145993S25S-SCLCR09-27A272513.52425046554625250
22,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35147271S08X-SCLCL06-10A--------8特殊
13,000
取扱い終了
35147287S08X-SCLCR06-10A--------8特殊
13,000
取扱い終了
35147296S10L-SCLCL06-12A--------10140
13,800
取扱い終了
35147305S10L-SCLCR06-12A--------10140
13,800
取扱い終了
35147314S12M-SCLCL06-14A--------12150
13,800
取扱い終了
35147323S12M-SCLCR06-14A--------12150
13,800
取扱い終了
35147332S16Q-SCLCL09-18A--------16180
15,700
取扱い終了
35147341S16Q-SCLCR09-18A--------16180
15,700
取扱い終了
35147357S20R-SCLCL09-22A--------20200
17,100
取扱い終了
35147366S20R-SCLCR09-22A--------20200
17,100
取扱い終了
35147375S25S-SCLCL09-27A--------25250
19,500
取扱い終了
35147384S25S-SCLCR09-27A--------25250
19,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする