ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLP型

ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLP型 - 京セラ

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。

用途内径・奥端面加工クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク鋼シャンク
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全26種類を絞り込む
勝手
シャンク径d(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
勝手
切刃長さ(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35146002S10L-SCLPL08-12A1本8.110140
16,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146011S10L-SCLPR08-12A1本8.110140
16,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146027S12M-SCLPL08-14A1本8.112150
17,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
35146036S12M-SCLPR08-14A1本8.112150
16,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146045S12M-SCLPL09-16A1本9.712150
16,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146054S12M-SCLPR09-16A1本9.712150
16,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146063S16Q-SCLPL09-18A1本9.716180
18,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146072S16Q-SCLPR09-18A1本9.716180
18,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146081S20R-SCLPL09-22A1本9.720200
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
35146097S20R-SCLPR09-22A1本9.720200
20,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146106S25S-SCLPL09-27A1本9.725250
24,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
35146115S25S-SCLPR09-27A1本9.725250
22,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
36853004S10MSCLPL08121個8.110150
13,800
取扱い終了
36853013S10MSCLPR08121個8.110150
13,800
取扱い終了
35147393S10L-SCLPL08-12A1本8.110140
13,800
取扱い終了
35147402S10L-SCLPR08-12A1本8.110140
13,800
取扱い終了
35147411S12M-SCLPL08-14A1本8.112150
13,800
取扱い終了
35147427S12M-SCLPR08-14A1本8.112150
13,800
取扱い終了
35147436S12M-SCLPL09-16A1本9.712150
13,800
取扱い終了
35147445S12M-SCLPR09-16A1本9.712150
13,800
取扱い終了
35147454S16Q-SCLPL09-18A1本9.716180
15,700
取扱い終了
35147463S16Q-SCLPR09-18A1本9.716180
15,700
取扱い終了
35147472S20R-SCLPL09-22A1本9.720200
17,100
取扱い終了
35147481S20R-SCLPR09-22A1本9.720200
17,100
取扱い終了
35147497S25S-SCLPL09-27A1本9.725250
19,500
取扱い終了
35147506S25S-SCLPR09-27A1本9.725250
19,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする