曜日別特売

ダイナミックバー(エクセレントバー)SDUC型

ダイナミックバー(エクセレントバー)SDUC型 - 京セラダイナミックバー(エクセレントバー)SDUC型 - 京セラダイナミックバー(エクセレントバー)SDUC型 - 京セラ

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。

用途倣い加工適合チップひし形55°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7シャンク油穴付き鋼シャンク内容量1本
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
シャンク径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L6(mm)
寸法S(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
穴径d(Φmm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35146124A16Q-SDUCL07-14AE141610.81518028234.416180-
27,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
35146133A16Q-SDUCR07-14AE141610.81518028234.416180-
27,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146142A20R-SDUCL11-20AE202015.61920048306.120200-
31,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
35146151A20R-SDUCR11-20AE202015.61920048306.120200-
31,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
35146167A10L-SDUCL07-14AE14108.7914019.5203.3101403
25,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
35146176A10L-SDUCR07-14AE14108.7914019.5203.3101403
25,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146185A12M-SDUCL07-16AE16129.71115021.5243.3121504
26,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
35146194A12M-SDUCR07-16AE16129.71115021.5243.3121504
26,300
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146203A16Q-SDUCL07-20AE201611.71518021.5263.3161805
27,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
35146212A16Q-SDUCR07-20AE201611.71518021.5263.3161805
27,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146221A20R-SDUCL11-27AE272016.51920023.53616.5202005
31,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
35146237A20R-SDUCR11-27AE272016.51920023.53616.5202005
31,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146246A25S-SDUCL11-32AE3225192425024.53919252505
33,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
35146255A25S-SDUCR11-32AE3225192425024.53919252505
33,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35147515A16Q-SDUCL07-14AE--------16180-
23,900
取扱い終了
35147524A16Q-SDUCR07-14AE--------16180-
23,900
取扱い終了
35147533A20R-SDUCL11-20AE--------20200-
26,800
取扱い終了
35147542A20R-SDUCL11-20AE--------20200-
26,800
取扱い終了
35147551A10L-SDUCL07-14AE--------10140-
22,000
取扱い終了
35147567A10L-SDUCR07-14AE--------10140-
22,000
取扱い終了
35147576A12M-SDUCL07-16AE--------12150-
22,500
取扱い終了
35147585A12M-SDUCR07-16AE--------12150-
22,500
取扱い終了
35147594A16Q-SDUCL07-20AE--------16180-
23,900
取扱い終了
35147603A16Q-SDUCR07-20AE--------16180-
23,900
取扱い終了
35147612A20R-SDUCL11-27AE--------20200-
26,800
取扱い終了
35147621A20R-SDUCR11-27AE--------20200-
26,800
取扱い終了
35147637A25S-SDUCL11-32AE--------25250-
28,700
取扱い終了
35147646A25S-SDUCR11-32AE--------25250-
28,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする