曜日別特売

ダイナミックバー(鋼シャンク)SDUC型

ダイナミックバー(鋼シャンク)SDUC型 - 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)SDUC型 - 京セラ
(1件のレビュー)

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。

用途倣い加工適合チップひし形55°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク内容量1本
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全28種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
シャンク径d(Φmm)
勝手
28種類すべて表示中
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L6(mm)
寸法S(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35146264S16Q-SDUCL07-14A141610.81518028234.416180
22,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
35146273S16Q-SDUCR07-14A141610.81518028234.416180
22,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
35146282S20R-SDUCL11-20A202015.61920048306.120200
23,700
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
35146291S20R-SDUCR11-20A202015.61920048306.120200
22,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146307S10L-SDUCL07-14A14108.7914019.5203.310140
20,400
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
35146316S10L-SDUCR07-14A14108.7914019.5203.310140
19,400
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146325S12M-SDUCL07-16A16129.71115021.5243.312150
20,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
35146334S12M-SDUCR07-16A16129.71115021.5243.312150
19,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146343S16Q-SDUCL07-20A201611.71518021.5263.316180
22,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
35146352S16Q-SDUCR07-20A201611.71518021.5263.316180
21,400
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146361S20R-SDUCL11-27A272016.51920023.5366.120200
23,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
35146377S20R-SDUCR11-27A272016.51920023.5366.120200
22,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146386S25S-SDUCL11-32A3225192425024.5396.125250
26,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
35146395S25S-SDUCR11-32A3225192425024.5396.125250
25,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35147655S16Q-SDUCL07-14A--------16180
18,300
取扱い終了
35147664S16Q-SDUCR07-14A--------16180
18,300
取扱い終了
35147673S20R-SDUCL11-20A--------20200
19,200
取扱い終了
35147682S20R-SDUCL11-20A--------20200
19,200
取扱い終了
35147691S10L-SDUCL07-14A--------10140
16,600
取扱い終了
35147707S10L-SDUCR07-14A--------10140
16,600
取扱い終了
35147716S12M-SDUCL07-16A--------12150
17,000
取扱い終了
35147725S12M-SDUCR07-16A--------12150
17,000
取扱い終了
35147734S16Q-SDUCL07-20A--------16180
18,300
取扱い終了
35147743S16Q-SDUCR07-20A--------16180
18,300
取扱い終了
35147752S20R-SDUCL11-27A--------20200
19,200
取扱い終了
35147761S20R-SDUCR11-27A--------20200
19,200
取扱い終了
35147777S25S-SDUCL11-32A--------25250
21,600
取扱い終了
35147786S25S-SDUCR11-32A--------25250
21,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35146386
2015-11-20
用途: NC旋盤の内径加工用ツールとして
有限会社 山本製作所

シャンクが太いのでビビリや加工精度が安定しています。
25φのシャンクですが、最少加工径が32φです。
25φ位の加工が出来る様に先端を細くしたものがあったのですが
見つかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする