京セラ
ダイナミックバー(エクセレントバー)STLB型
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途
内径・奥端面加工
適合チップ
正三角形60°
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
5
切刃長さ(mm)
6.9
シャンク
鋼シャンク
内容量
1本
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
シャンク径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L6(mm)
寸法S(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35146404
S06H-STLBL06-08AE
8
6
3.8
5
100
12
12
0.5
6
100
左
¥
17,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146413
S06H-STLBR06-08AE
8
6
3.8
5
100
12
12
0.5
6
100
右
¥
17,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35147795
S06H-STLBL06-08AE
-
-
-
-
-
-
-
-
6
100
左
¥
13,000
取扱い終了
35147804
S06H-STLBR06-08AE
-
-
-
-
-
-
-
-
6
100
右
¥
13,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください