京セラ
ダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途
内径・奥端面加工
適合チップ
正三角形60°
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
シャンク
油穴付き鋼シャンク
内容量
1本
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
シャンク径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法S(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
穴径d(Φmm)
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35146422
A08X-STLPL09-10AE
10
8
5
7
120
16
22
16
0.5
8
特殊
2.5
左
¥
20,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146431
A08X-STLPR09-10AE
10
8
5
7
120
16
22
16
0.5
8
特殊
2.5
右
¥
20,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146447
A10L-STLPL09-12AE
12
10
6.2
9
140
20
25
20
0.9
10
140
3
左
¥
21,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146456
A10L-STLPR09-12AE
12
10
6.2
9
140
20
25
20
0.9
10
140
3
右
¥
21,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146465
A10L-STLPL11-12AE
12
10
6
9
140
20
26
20
0.7
10
140
3
左
¥
21,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
35146474
A10L-STLPR11-12AE
12
10
6
9
140
20
26
20
0.7
10
140
3
右
¥
21,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146483
A12M-STLPL11-14AE
14
12
7.2
11
150
24
30
24
0.8
12
150
4
左
¥
21,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146492
A12M-STLPR11-14AE
14
12
7.2
11
150
24
30
24
0.8
12
150
4
右
¥
21,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146501
A16Q-STLPL11-18AE
18
16
9.2
15
180
30
36
30
0.7
16
180
5
左
¥
23,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146517
A16Q-STLPR11-18AE
18
16
9.2
15
180
30
36
30
0.7
16
180
5
右
¥
23,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146526
A20R-STLPL11-22AE
22
20
11.2
19
200
36
46
37
0.7
20
200
5
左
¥
26,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
35146535
A20R-STLPR11-22AE
22
20
11.2
19
200
36
46
37
0.7
20
200
5
右
¥
26,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146544
A25S-STLPL16-27AE
27
25
13.7
24
250
46
55
46
0.7
25
250
5
左
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
35146553
A25S-STLPR16-27AE
27
25
13.7
24
250
46
55
46
0.7
25
250
5
右
¥
31,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35147813
A08X-STLPL09-10AE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
特殊
-
左
¥
17,700
取扱い終了
35147822
A08X-STLPR09-10AE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
特殊
-
右
¥
17,700
取扱い終了
35147831
A10L-STLPL09-12AE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
140
-
左
¥
18,300
取扱い終了
35147847
A10L-STLPR09-12AE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
140
-
右
¥
18,300
取扱い終了
35147856
A10L-STLPL11-12AE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
140
-
左
¥
18,300
取扱い終了
35147865
A10L-STLPR11-12AE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
140
-
右
¥
18,300
取扱い終了
35147874
A12M-STLPL11-14AE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
150
-
左
¥
18,700
取扱い終了
35147883
A12M-STLPR11-14AE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
150
-
右
¥
18,700
取扱い終了
35147892
A16Q-STLPL11-18AE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
左
¥
20,300
取扱い終了
35147901
A16Q-STLPR11-18AE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
180
-
右
¥
20,300
取扱い終了
35147917
A20R-STLPL11-22AE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
200
-
左
¥
22,900
取扱い終了
35147926
A20R-STLPR11-22AE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
200
-
右
¥
22,900
取扱い終了
35147935
A25S-STLPL16-27AE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
250
-
左
¥
26,500
取扱い終了
35147944
A25S-STLPR16-27AE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
250
-
右
¥
26,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください