ダイナミックバー(鋼シャンク)STLB型

ダイナミックバー(鋼シャンク)STLB型 - 京セラ

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。

用途奥端面加工適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)5切刃長さ(mm)6.9シャンク鋼シャンク内容量1本
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L6(mm)
寸法S(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35146562S06H-STLBL06-08A863.8510012120.56100
16,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
35146571S06H-STLBR06-08A863.8510012120.56100
15,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35147953S06H-STLBL06-08A--------6100
13,000
取扱い終了
35147962S06H-STLBR06-08A--------6100
13,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする