ダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型

ダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型 - 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型 - 京セラ
(2件のレビュー)

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。

用途奥端面加工適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリュークランプ方式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク鋼シャンク内容量1本
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径A(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法S(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35146587S08X-STLPL09-10A108571201622160.58特殊
15,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146596S08X-STLPR09-10A108571201622160.58特殊
15,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146605S10L-STLPL09-12A12106.291402025200.910140
17,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
35146614S10L-STLPR09-12A12106.291402025200.910140
16,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146623S10L-STLPL11-12A1210691402026200.710140
17,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
35146632S10L-STLPR11-12A1210691402026200.710140
16,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
35146641S12M-STLPL11-14A14127.2111502424240.812150
16,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146657S12M-STLPR11-14A14127.2111502424240.812150
16,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
35146666S16Q-STLPL11-18A18169.2151803030300.716180
18,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146675S16Q-STLPR11-18A18169.2151803030300.716180
18,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146684S20R-STLPL11-22A222011.2192003637370.720200
20,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146693S20R-STLPR11-22A222011.2192003637370.720200
20,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146702S25S-STLPL16-27A272513.7242504646460.725250
22,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146711S25S-STLPR16-27A272513.7242504646460.725250
22,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35147971S08X-STLPL09-10A---------8特殊
13,000
取扱い終了
35147987S08X-STLPR09-10A---------8特殊
13,000
取扱い終了
35147996S10L-STLPL09-12A---------10140
13,800
取扱い終了
35148005S10L-STLPR09-12A---------10140
13,800
取扱い終了
35148014S10L-STLPL11-12A---------10140
13,800
取扱い終了
35148023S10L-STLPR11-12A---------10140
13,800
取扱い終了
35148032S12M-STLPL11-14A---------12150
13,800
取扱い終了
35148041S12M-STLPR11-14A---------12150
13,800
取扱い終了
35148057S16Q-STLPL11-18A---------16180
15,700
取扱い終了
35148066S16Q-STLPR11-18A---------16180
15,700
取扱い終了
35148075S20R-STLPL11-22A---------20200
17,100
取扱い終了
35148084S20R-STLPR11-22A---------20200
17,100
取扱い終了
35148093S25S-STLPL16-27A---------25250
19,500
取扱い終了
35148102S25S-STLPR16-27A---------25250
19,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35146596
2023-02-15
用途: 旋盤切削工具
株式会社 永光製作所製造業

同品のサイズ違いを保有しており
加工上1サイズ下が必要の為購入です。
チップが共用の為同品の選択です。

対象商品 : 35146605
2017-04-04
用途: 旋盤加工
製造業

内径の荒引きでは 切り込み1mm以内で使っています。
問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする