ダイナミックバー(鋼シャンク)STLC型

ダイナミックバー(鋼シャンク)STLC型 - 京セラダイナミックバー(鋼シャンク)STLC型 - 京セラ
(1件のレビュー)

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。

用途内径・奥端面加工クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク内容量1本
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
切刃長さ(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35146842S08X-STLCL09-10A9.68特殊
16,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
36852986S10L-STLCL11-12A1110140
17,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
36852995S10L-STLCR11-12A1110140
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
35146851S08X-STLCR09-10A9.68特殊
16,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
35146867S10L-STLCL09-12A9.610140
17,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
35146876S10L-STLCR09-12A9.610140
17,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
35146885S12M-STLCL11-14A1112150
17,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
35146894S12M-STLCR11-14A1112150
17,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
35146903S16Q-STLCL11-18A1116180
19,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
35146912S16Q-STLCR11-18A1116180
19,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
35146921S20R-STLCL11-22A1120200
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
35146937S20R-STLCR11-22A1120200
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
35148233S08X-STLCL09-10A9.68特殊
13,000
取扱い終了
35148242S08X-STLCR09-10A9.68特殊
13,000
取扱い終了
35148251S10L-STLCL09-12A9.610140
13,800
取扱い終了
35148267S10L-STLCR09-12A9.610140
13,800
取扱い終了
35148276S12M-STLCL11-14A1112150
13,800
取扱い終了
35148285S12M-STLCR11-14A1112150
13,800
取扱い終了
35148294S16Q-STLCL11-18A1116180
15,700
取扱い終了
35148303S16Q-STLCR11-18A1116180
15,700
取扱い終了
35148312S20R-STLCL11-22A1120200
17,100
取扱い終了
35148321S20R-STLCR11-22A1120200
17,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35146851
2017-04-09
用途: 旋盤加工 内径加工用
個人のお客様

弊社で設備機械、治・工具製作用に使用。汎用性に富んで比較的安価なのでテスト購入しました。使用感はまずまず満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする