ダイナミックバー(エクセレントバー)STLC型

ダイナミックバー(エクセレントバー)STLC型 - 京セラ

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。

用途内径・奥端面加工クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク油穴付き鋼シャンク内容量1本
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全24種類を絞り込む
勝手
シャンク径d(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
切刃長さ(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35146727A08X-STLCL09-10AE9.68特殊
21,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
35146736A08X-STLCR09-10AE9.68特殊
20,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146745A10L-STLCL09-12AE9.610140
22,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
35146754A10L-STLCR09-12AE9.610140
21,400
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146763A10L-STLCL11-12AE1110140
22,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
35146772A10L-STLCR11-12AE1110140
21,400
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146781A12M-STLCL11-14AE1112150
22,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
35146797A12M-STLCR11-14AE1112150
22,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
35146806A16Q-STLCL11-18AE1116180
24,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
35146815A16Q-STLCR11-18AE1116180
23,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35146824A20R-STLCL11-22AE1120200
28,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
35146833A20R-STLCR11-22AE1120200
28,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
35148111A08X-STLCL09-10AE9.68特殊
17,700
取扱い終了
35148127A08X-STLCR09-10AE9.68特殊
17,700
取扱い終了
35148136A10L-STLCL09-12AE9.610140
18,300
取扱い終了
35148145A10L-STLCR09-12AE9.610140
18,300
取扱い終了
35148154A10L-STLCL11-12AE1110140
18,300
取扱い終了
35148163A10L-STLCR11-12AE1110140
18,300
取扱い終了
35148172A12M-STLCL11-14AE1112150
18,700
取扱い終了
35148181A12M-STLCR11-14AE1112150
18,700
取扱い終了
35148197A16Q-STLCL11-18AE1116180
20,300
取扱い終了
35148206A16Q-STLCR11-18AE1116180
20,300
取扱い終了
35148215A20R-STLCL11-22AE1120200
22,900
取扱い終了
35148224A20R-STLCR11-22AE1120200
22,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする