京セラ
ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLC型
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途
内径・奥端面加工
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
シャンク
油穴付き鋼シャンク
内容量
1本
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
切刃長さ(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35145643
A08X-SCLCL06-10AE
左
6.5
8
特殊
¥
20,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
35145652
A08X-SCLCR06-10AE
右
6.5
8
特殊
¥
20,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145661
A10L-SCLCL06-12AE
左
6.5
10
140
¥
21,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
35145677
A10L-SCLCR06-12AE
右
6.5
10
140
¥
21,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145686
A12M-SCLCL06-14AE
左
6.5
12
150
¥
21,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
35145695
A12M-SCLCR06-14AE
右
6.5
12
150
¥
21,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
35145704
A16Q-SCLCL09-18AE
左
9.7
16
180
¥
23,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145713
A16Q-SCLCR09-18AE
右
9.7
16
180
¥
23,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145722
A20R-SCLCL09-22AE
左
9.7
20
200
¥
26,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145731
A20R-SCLCR09-22AE
右
9.7
20
200
¥
26,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145747
A25S-SCLCL09-27AE
左
9.7
25
250
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
35145756
A25S-SCLCR09-27AE
右
9.7
25
250
¥
31,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35147034
A08X-SCLCL06-10AE
左
6.5
8
特殊
¥
17,700
取扱い終了
35147043
A08X-SCLCR06-10AE
右
6.5
8
特殊
¥
17,700
取扱い終了
35147052
A10L-SCLCL06-12AE
左
6.5
10
140
¥
18,300
取扱い終了
35147061
A10L-SCLCR06-12AE
右
6.5
10
140
¥
18,300
取扱い終了
35147077
A12M-SCLCL06-14AE
左
6.5
12
150
¥
18,700
取扱い終了
35147086
A12M-SCLCR06-14AE
右
6.5
12
150
¥
18,700
取扱い終了
35147095
A16Q-SCLCL09-18AE
左
9.7
16
180
¥
20,300
取扱い終了
35147104
A16Q-SCLCR09-18AE
右
9.7
16
180
¥
20,300
取扱い終了
35147113
A20R-SCLCL09-22AE
左
9.7
20
200
¥
22,900
取扱い終了
35147122
A20R-SCLCR09-22AE
右
9.7
20
200
¥
22,900
取扱い終了
35147131
A25S-SCLCL09-27AE
左
9.7
25
250
¥
26,500
取扱い終了
35147147
A25S-SCLCR09-27AE
右
9.7
25
250
¥
26,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください