曜日別特売

ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLP型

ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLP型 - 京セラダイナミックバー(エクセレントバー)SCLP型 - 京セラ

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー
更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。
従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。

用途内径・奥端面加工クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11シャンク油穴付き鋼シャンク内容量1本
注意
※右勝手(R)ホルダには左勝手(L)チップ、左勝手(L)ホルダには右勝手(R)チップが適合します。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全24種類を絞り込む
勝手
シャンク径d(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
切刃長さ(mm)
シャンク径d(Φmm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35145765A10L-SCLPL08-12AE8.110140
21,400
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145774A10L-SCLPR08-12AE8.110140
21,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145783A12M-SCLPL08-14AE8.112150
22,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
35145792A12M-SCLPR08-14AE8.112150
21,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145801A12M-SCLPL09-16AE9.712150
22,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145817A12M-SCLPR09-16AE9.712150
22,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145826A16Q-SCLPL09-18AE9.716180
23,700
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145835A16Q-SCLPR09-18AE9.716180
23,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145844A20R-SCLPL09-22AE9.720200
26,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145853A20R-SCLPR09-22AE9.720200
26,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145862A25S-SCLPL09-27AE9.725250
31,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35145871A25S-SCLPR09-27AE9.725250
31,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35147156A10L-SCLPL08-12AE8.110140
18,300
取扱い終了
35147165A10L-SCLPR08-12AE8.110140
18,300
取扱い終了
35147174A12M-SCLPL08-14AE8.112150
18,700
取扱い終了
35147183A12M-SCLPR08-14AE8.112150
18,700
取扱い終了
35147192A12M-SCLPL09-16AE9.712150
19,200
取扱い終了
35147201A12M-SCLPR09-16AE9.712150
19,200
取扱い終了
35147217A16Q-SCLPL09-18AE9.716180
20,300
取扱い終了
35147226A16Q-SCLPR09-18AE9.716180
20,300
取扱い終了
35147235A20R-SCLPL09-22AE9.720200
22,900
取扱い終了
35147244A20R-SCLPR09-22AE9.720200
22,900
取扱い終了
35147253A25S-SCLPL09-27AE9.725250
26,500
取扱い終了
35147262A25S-SCLPR09-27AE9.725250
26,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする