バッテリードライバードリル

バッテリードライバードリル BOSCH(ボッシュ)

リチウムイオン
ALC・サイディングコア180mmΦ
コンパクトバッテリー搭載で軽量化を実現
バッテリー1.3Ah2個付
ECP機能でバッテリーの寿命を向上

付属品
キャリングケース付(プラスチック製)・
バッテリ-2個・充電器付
バッテリー電圧(V)36(充電式専用バッテリー) 充電時間(分)約20(空→80%ターボ充電)/約40(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~400/1400 チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 最大締付トルク(N・m)80/35 穴あけ能力(mm) 鉄工16 穴あけ能力(mm) 木工50 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53 穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット180 ねじ締め能力(mm)12 トルク調整範囲(N・m)1~9(15段階) 寸法(高さH×幅W)(mm)271×250 質量(kg)2.5(バッテリー含) トラスコ品番353-8109 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35148775 GSR36V-LIC
83,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする