デスクドリル

デスクドリル ホーザン
(1件のレビュー)

プーリー・ベルト掛け換え方式により、6段変速で約1100~9600rpmまで広い範囲の変速が可能。
切削深さ調整付。(最大35mm)
懐の深さは卓上型では最長クラス。(200mm)
作動音が静かで回転トルクの高いインダクションモータ採用で、主軸の芯ブレは0.02mm。より正確な作業ができます。
3ピンプラグ仕様。
自動スイッチ機能。電源スイッチを入れ、ハンドルを手前に引くとドリルチャックが下がるとともに、回転スイッチがONになり回転します。

穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 主軸回転数(min-1[r.p.m])1100/1600/2500/4200/6400/9600(プーリー・ベルト掛け換え方式)(60Hz時) 定格電圧(V)AC100 消費電力(W)60 電源コード(m)1.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×450×340 定格時間連続(無負荷時) 質量(kg)18.6 周波数(Hz)50/60 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チャッキング径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35150026 K-16 0.5~6.5mmΦ 2ピン交換アダプター
112,000
 
 
取扱い終了
35150403 K-16 - -
99,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35150026
2019-11-14
用途:
セラミック材料の孔加工(ザグリ)

回転数変更時、2つのプーリーをベルトをつけたままシャフトから抜くことが困難。改良必要。
シャフトのブレが小さいと表示されているわりに、装置全体の振動が大きすぎる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする