サインペット
シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。
適合電線
0.5mm2/20mまで
0.75mm2/30mまで
電源タイプ乾電池式
仕様ピンポン1個
付属品取付ネジ2本(押釦別)
質量(g)約555(電池含む)
定格電圧(V)DC6(単2乾電池4個別売)
電流(mA)(動作)2500以下
電池寿命約半年(1日10回使用)
音量(dB)70
内容量1個
0.75mm2/30mまで
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35182052 | EB157K | 53507415 | EB177W |
![]() |
ニューサインポン(ホワイト)(押釦別) | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |