ガーデンシュレッダー

ガーデンシュレッダー RYOBI(リョービ)
(1件のレビュー)

替刃付。
安全装置付。シューターを開くとスイッチが入らない、安全スイッチ採用。スイッチを切ると刃物が素早く停止する、ブレーキ採用。
持ち運びに便利な大型ハンドル付。
ゴミ袋の取付が便利なゴムバンド付。

用途お庭の木の剪定後に出る枝の処理に 最大径(Φmm)(最大粉砕枝径)30 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2900/3500 電源(V)単相100 消費電力(W)1500 コード長さ(m)5 付属品保護めがね・押込み棒・替刃・ツールセット・ゴムバンド 周波数(Hz)50/60 質量(kg)23 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35155312 GS-2000
43,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35155312
2012-10-08
用途:
庭木、の剪定 墓地の木 伐採。

今回 楠木 直径20センチ5本伐採し やはりこの量だと力不足を感じた、家庭の剪定に使う位の物だと思います

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする