エアーブリーザーMSA型

エアーブリーザーMSA型 - 増田製作所エアーブリーザーMSA型 - 増田製作所エアーブリーザーMSA型 - 増田製作所エアーブリーザーMSA型 - 増田製作所エアーブリーザーMSA型 - 増田製作所エアーブリーザーMSA型 - 増田製作所
(3件のレビュー)

産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。
素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。
構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。
準引火防止構造の為安全性に優れています。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
口径d(Φmm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09967343MSA-60N(1/2)50601510R1/235
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
09967352MSA-100N(3/4)68661810R3/438
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
22931012MSA-250N(3/4)91941816R3/460
オープン
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
09967361MSA-650N91942416R160
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
48931033S-MSA-60N50601510R1/235
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
48931042S-MSA-100N68661810R3/438
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
48931058S-MSA-250N91941816R3/460
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
48931067S-MSA-650N91942416R160
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09967352
2019-04-05
用途: 自作の機械製作
クロスロード

先に、ねじがプラスチック製のものを購入しましたが、全く使えず、1回目のねじ込みで山がつぶれました。初めからこちらを買えば良かったです。ねじが鉄製なので丈夫です。次回もこれにします。

対象商品 : 09967361
2017-12-14
用途: 機械のメンテナンス

海外客先での保守取り替えのため、使用した感想はありませんが、即納して頂き助かりました。

対象商品 : 09967352
2016-12-23
用途: 作動油タンクキャップに使用

キャップのネジサイズが豊富に揃っていて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする