曜日別特売
(20件のレビュー)

EPDMゴムを使用しているので耐侯性に優れています。

用途荷物の固定に内容量1本
注意
※ゴムの長さの1.5倍以上伸ばすと、破断して危険です。
※両端のフックをしっかりと固定して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
折径(cm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35160772GB-905170.2546.7--合成ゴム(EPDM)
オープン
269
296(税込)
当日出荷
35160781GB-906170.3816.7--合成ゴム(EPDM)
オープン
299
329(税込)
当日出荷
35160797GB-907170.5336.7--合成ゴム(EPDM)
オープン
359
395(税込)
当日出荷
35160806GB-908170.7876.7--合成ゴム(EPDM)
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35160781
2025-09-23
用途: ロードサービスにて
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は、ガチガチ過ぎて、少しも柔軟性ないので、使い物にならない。

対象商品 : 35160781
2020-10-17
用途: 電車移動時のアルミカートの荷物留め
サービス業

付属のアルミカートのコードを使うと大きな荷物がずれてきてしまうのですがこれは強度も装着もばっちりです

対象商品 : 35160806
2019-07-29
用途: 商品配送時
卸売・小売業

配送時に使用しております。
精密機械を配送する際には、欠かせません。

2018-11-19
用途: 自動車のキャリアに物を固定するのに使用
運輸・通信業

耐候性に優れるのでゴムの材質は夏の炎天下を2シーズン経過した今でも劣化する事なく使えてます。S字フックですが、私の使用の場合ゴム側のフックが外れてくれた方が物の固定が楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 35160797
2018-11-16
用途: スーパーカブに、コンテナを括りつける時。
その他業種

まだ10回程度の利用ですが、しっかりしていること、伸長具合が良い点です。バイクにコンテナを括りつけるには、58cmくらいのものがラインナップされたら嬉しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35160797
2019-07-05
用途: バンジーコードの代用

ゴムが強すぎて使い物にならない
用途がよくがわからない

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品 : 35160781
2018-05-30
用途: ラックや荷台の道具類の遊び止め。
クレイランド

以前より使っているが、強度、耐用性とも問題なし。本固定ではないのだがゴム紐スリングより強度が有るから安心、ゴムのキズも直視出来るから事故も防げる。これに見合うアウターを被せてあれば、満足なのだけど。

2が参考にしています
対象商品 : 35160806
2018-09-25
用途: ゴミの飛散防止ネットの固定
製造業

従来のゴムは夏場劣化し数日で破断してしまったが、この商品は丈夫で切れない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
長さはフックを含めた長さとなりますか?
回答:
長さ254mmというのは、ゴムの部分(穴から穴まで)の長さとなっております。フックはひとつの長さが60mmですので、全長は370mm弱となります。
対象商品:
35160772
2が参考にしています
2011-10-31

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする