ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。
使用目安/冷却水10Lに対して125mL



数ヶ月前からラジエーター上部角の溶接部から液漏れし
ラジエーター交換を検討したところ色々調べているうちに
この商品を発見
口コミを見てみたら高評価の為ダメもとで使用してみました
届いた商品をよく振り中身を確認したところ
ベージュ色みたいな少しトロみが有り入れて大丈夫?と不安になりました
説明書通りクーラント液をラジエーターキャップから足す分を抜き取りこの商品を規定量入れラジエーター液を足しいざ検証 使用後500km程走行しましたが液漏れは完全に止まりました
どの位持つかは これから経過観察して行きたいと思います
250ccのバイクです 駐輪中に盃一杯位漏れていたので 35cc程度を注入してやり 暫く暖機運転すると冷却水漏れが無くなりました。
既に1000キロ程度ツーリングしてますが漏れは無いです。
新車登録から15年経過したため、ラジエーター老朽対策(冷却水漏れ)のため
投入してみました。特に変化はありませんが気分的漏れ防止を施工したととで安心感が向上して、気になることが一つ減りました。
ラジエーターコア上部からの漏れを発見したので使用したところしっかりふさいでくれたようです。
この手の商品は色々試しましたが、RADWELDが一番確実に漏れを止めてくれました、何度もリピートしています、そもそも緊急の一時しのぎ用なので多くを期待してはいけませんが、期待に応えてくれます。