蛍光灯笠なし型器具 FL10形×1灯 グロー式

蛍光灯笠なし型器具 FL10形×1灯 グロー式 Panasonic(パナソニック)

材質
本体:亜鉛鋼板(ホワイト)
反射板:鋼板(ホワイト)
付属品10形白色蛍光灯1灯 質量(kg)0.5 周波数(Hz)60 電源(V)100 推奨ランプFL10W ランプ全光束(Lm)490 内容量1台
注意
※安定器を内蔵している側のエンドには電源用K.O.がありませんので、器具間で送り配線をされる場合、天井面を通して行なってください。
※建築化照明として使われる際は騒音が高くなる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35182156 FA11021ZGM
3,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする